Beli cast iron di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GOSAVE GAMMA Middle Cut Shoeslas (Sepaty Safety)atribut:
- Closure: Shoelaces
- Colour: Black
- Insole: Hi-Poly Foam
- Insole Length (cm): 25
- Material: Split Leather
- Model Type: Middle Cut Boot
- Outsole: Wide Sole PU (Polyurethane)
- Safety Standards: Safety Shoes, SNI Standard, Oil Resistant, Anti-Slip, Anti-Static, Contact Heat Resistant, Penetration Resistant (CE & SNI Symbols)
- Toe Cap: Steel (Impact and Compression Protection)
- Reno Cast Iron Round PanDeskripsi:Wajan besi cor bentuk lain dari wajan biasa. Bentuknya mirip dengan wajan pada umumnya, namun terdapat perbedaan utama pada bahan pembuatannya. Cast Iron Skilled ini terbuat dari besi cor dan memiliki bobot yang sangat berat.Wajan ini bisa digunakan untuk menumis atau memanggang. Jika ingin memasak menggunakan wajan besi cor pastikan bahan makanan yang dimasak di wajan ini tidak mudah menempel dan lengket.1. Sebelum Pemakaian Pertama- Saat perama Kali digunakan cukup Cuci Cast Iron menggunakan air dan cukup sedikit sabun. (penggunaan sabun yang banyak dapat merusak seasoning, namun anda dapat melakukan seasoning ulang sesuai kebutuhan).- Lap Hingga kering- Setelah dicuci dan di lap Cast iron dan siap dipakai untuk memasak.2. Setelah Pemakaian- Cuci dengan Air dan Sedikit sabun- Lap Hingga Kering- Panaskan di kompor 5-10 menit hingga berasap- Api matikan dan oleskan minyak sayur secara tipis, tunggu hingga dingin dan simpan3. Cara melakukan Seasoning- Ulang Step 2 sampai tahap mengoles minyak secara tipis.- Kemudian panaskan cast iron secara terbalik di oven selama satu jam di suhu 200°C, kemudian matikan oven dan bbiarkan cast iron mendigin.- Bisa Juga dilakukan di atas kompor dengan api sedang sehingga beasap (5-10 menit)atribut:
- Material: Cast Iron
- TRUSCO Welding Rod for Cast Iron (Kawat Las Elektrode)atribut:
- Weight (g): About 155
- Stick Length (mm): 350
- Current Range (A) Downward: 70 - 110
- Core Wire Diameters (mm): 3.2
- Purpose of Use: For repair welding of general cast iron. (Generally, it is used for repair welding of cast iron and the welding position is downward when using it.)For different material welding of cast iron and iron (such as soft steel).
- TRUSCO Welding Rod for Cast Iron (Kawat Las Elektrode)Deskripsi:-High titanium oxide type welding rod with particularly good usability for downward and horizontal fillet welding, the arc is stable, spattering is small, and the peeling property of slag is good.-Since it is a welding rod for low voltage welding equipments, it can be used with household power supply of 100V. For welding rods with a wire diameter of 2.6mm or more, 200V power supply is recommended.-Since the penetration is light, it provides a glossy beautiful bead. -For thin plate welding. -JIS Z3211 E4313 standard product(high titanium oxide type welding rod)(*excluding TST10-142, TST10-145)atribut:
- Core Wire Diameter: phi2.6mm
- Rod Length: 300mm
- Applicable Board Thickness: 4 to 7mm
- Downward: 50 to 80
- Estimated Q'ty Per Pack: 4pcs
- Stick Color: Red purple
- Purpose of Use: For repair welding of general cast iron. (Generally, it is used for repair welding of cast iron and the welding position is downward when using it.)For different material welding of cast iron and iron (such as soft steel).
- Non Brand Hollow Ironatribut:
- Length (m): 6
- LINCOLN ELECTRIC TIG Welding Rod Aluminum (Kawat Las Elektrode)Deskripsi:ER4043 TIG welding rods have a higher tensile strength than ER5356 TIG welding rods. They are most commonly used for welding 6000 series aluminum alloys and are heat-treatable.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Compatible Shielding Gas (%): 100 Argon
- Container Type: Carton
- For Material Type: Aluminium to Aluminium
- For Welding Position: Flat; Horizontal; Overhead; Vertical-Down; Vertical-Up
- Material: Aluminium
- Process: TIG Welding (GTAW)
- Rod Length (in): 36
- Standards: AWS A5.10
- Weight (lbs): 10
- Welding Current Designation: DCEP
- Oxone Cookware Set 12+2pcs (Set Alat Masak)Deskripsi:Lengkapi dapur Anda dengan satu set perlengkapan memasak dari Oxone OX-933 – Cookware Set, selalu memberikan kemudahan bagi Anda setiap Anda memasak.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Completeness: 1pcs Kettle with Wooden Handle, 1pcs Fry Pan 26cm with Glass Cover (25.5x6cm), 1pcs Pot 22cm with Glass Cover (21.5x10cm), 1pcs Pot 24cm with Glass Cover, 1pcs Pot 26cm with Glass Cover (25.5x12cm), 1pcs Fry Pan 22cm with a Strainer and Long Wooden Handle
- Weight (kg): 5
- Fuel: Liquefied Butane Gas
- Fuel Consumption (kg/hour): 0.15
- Panasonic VRLA Battery (Aki Timbal)atribut:
- Voltage (V): 12
- Ampere (AH): 150
- Length (mm): 183
- Width (mm): 532
- Total Height (mm): 214
- VTV Valve Y-Strainer Valve ANSI 150Deskripsi:VTV Flange Strainer YFlange end to ANSI 150atribut:
- Fig: STV-203F
- Screen (mm): 3 (Perforated Plate), Mesh 40#
- Body: Cast Steel
- CAPTAIN STAG Cocotte (Panci)atribut:
- Size (cm): 10
- Yamawa Hand Tap for Cast Iron FC-HT (Mata Tap)atribut:
- Machining Thread: Metric Thread Screw
- STUDOR Drain Air Vents & ValvesDeskripsi:Drain air vents and valves let air enter drain, waste, and vent (DWV) systems to equalize and regulate pressure when water drains out of the system. Also called plumbing vents, they prevent contamination of potable water lines from waste water discharged by garbage disposals and allow water to flow freely through drainage systems.atribut:
- UNSPSC: 40141701
- Connection Type: Slip
- Fits Drain Size (inch): 3; 4
- Fits Pipe Size (inch): 3; 4
- Overall Diameter (inch): 4-7/8
- Overall Height (inch): 5-1/4
- Shape: Round
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Yield Point (kgf/mm²): 43.8
- Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
- Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
- Elongation (%): 29
- Mr. Meister Parallel BlockDeskripsi:A parallel block for desktop milling machines. It is used for drilling with a vise or the like.atribut:
- Material: SS material
- Parallelism (mm): 0.01
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Surface Treatment: Black dyed
- ASEPSO Plus Soap AntisepticDeskripsi:Sabun antiseptik terpercaya sejak 1900. Memberikan Perlindungan keluarga Anda dari berbagai jenis kuman yang tak terlihat.Sabun Asepso+ adalah :- Sabun lembut yang dapat membantu menghilangkan kotoran dan membantu memberikan perlindungan terhadap kuman dengan mudah dan lembut- Dapat digunakan untuk mandi setiap hari- Sabun dengan formula anti-mikroba ganda yang dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap kuman- Dapat digunakan untuk mencuci tangan beberapa kali dalam sehariCara Pakai : Usapkan pada kulit yang basah, kemudian bilaskan sabun pada kulit dan bersihkan dengan airKomposisi :Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Aqua, PEG-20, Triclocarbon, Glycerin, Palm Oil (Elaeis Guineensis), Parfum, Sodium Chloride, Triclosan, CL21108, CI 74260, CI 77266, Etidronic Acid, Tetrasodium EDTABPOM NA18190505331atribut:
- Packaging: Bar
- Size (g): 80
- Flowcon Check Valve Cast Ironatribut:
- Size (inch): 4
- Body Material: A126-B / GG25 Cast Iron
- Connection: Flange End, PN16
- Disc: GGG40 + Brass
Daftar Harga cast iron Terbaru October 2026
| SUZUKID Welding Rod for Cast Iron (Kawat Las Elektrode) | Rp589.900 |
| GOSAVE GAMMA Middle Cut Shoeslas (Sepaty Safety) | Rp369.900 |
| Reno Cast Iron Round Pan | Rp139.900 |
| TRUSCO Welding Rod for Cast Iron (Kawat Las Elektrode) | Rp799.900 |
| TRUSCO Welding Rod for Cast Iron (Kawat Las Elektrode) | Rp409.900 |
| Non Brand Hollow Iron | Rp199.900 |
| LINCOLN ELECTRIC TIG Welding Rod Aluminum (Kawat Las Elektrode) | Rp3.499.900 |
| Cilegon Steel Hollow Baja Ringan | Rp32.900 |
| Oxone Cookware Set 12+2pcs (Set Alat Masak) | Rp1.099.900 |
| Panasonic VRLA Battery (Aki Timbal) | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Cetakan/SUZUKID%20Welding%20Rod%20for%20Cast%20Iron%20(Kawat%20Las%20Elektrode)/qlP111806957-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/GOSAVE%20GAMMA%20Middle%20Cut%20Shoeslas%20(Sepaty%20Safety)/msP112790820-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Cetakan/TRUSCO%20Welding%20Rod%20for%20Cast%20Iron%20(Kawat%20Las%20Elektrode)/P102007143-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Cetakan/TRUSCO%20Welding%20Rod%20for%20Cast%20Iron%20(Kawat%20Las%20Elektrode)/e1P102971505-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Alumunium/LINCOLN%20ELECTRIC%20TIG%20Welding%20Rod%20Aluminum%20(Kawat%20Las%20Elektrode)/ljP109489775-1.jpg)

/hhP105294629-2.jpg)
/1wP105879068-2.jpg)

/e6P110352510-1.jpg)
/a2P105258362-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-460%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/1gP103216052-1.jpg)


/Flowcon%20Check%20Valve%20Cast%20Iron/6fP109970231-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)